Disques de décapage Tyrolit 125x22,2 mm S EX.COARSE SOFT PREMIUM universel

Réf.: 34707792
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Diamètre 125 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,2 mm
Degré de finesse type grossier
Support Nylon
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 20 mesh
Pour matériau acier inoxydable; plastiques; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 34707792
EAN / GTIN 9003173214855
Réf. fabricant 34707792
Article hors catalogue L50140 104259
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Avec le disque de nettoyage grossier Strip-It, vous éliminez sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce.
  • Les fibres de nylon poreuses et enrichies d’un abrasif agressif relèvent tous les défis.
  • En même temps, elles empêchent le disque de s’encrasser ou de se boucher.
  • Le matériau Strip-It est appliqué sur un support rigide en fibre de verre, spécialement conçu pour être utilisé sur des meuleuses d’angle.
  • Le disque de nettoyage grossier Strip-It en corindon céramique (A EX.
  • GROB) est plus dur, plus agressif et plus résistant que la version standard (S GROB).
  • Ce disque permet à l’utilisateur de poncer silencieusement, sans se fatiguer et avec un faible dégagement de chaleur.

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et enrichies de grains abrasifs agressifs pour une utilisation universelle et des résultats optimaux.
  • La conception empêche le disque de s’encrasser et de se colmater.
  • Faible dégagement de chaleur grâce à la structure ouverte.

Utilisation:

  • Modèle S GROS (noir) pour les travaux de précision sur les surfaces
  • Modèle A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Modèle S EX. GROS SOFT (marron) pour une flexibilité maximale et des vibrations réduites
  • D’autres dimensions courantes sont disponibles sur demande

Matière(s):

  • Acier inoxydable, plastique/PVC, acier.

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Type d'exécution S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Type d'exécution A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations

Remarque(s):

  • Pour enlever la rouille, la peinture et le vernis ou pour préparer les surfaces au soudage, au brasage ou à l’anodisation