Disc de curăţare 125x22,2 mm S EX.COARSE SOFT PREMIUM universal

Cod articol.: 34707792
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 125 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,2 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 20 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34707792
EAN / GTIN 9003173214855
Număr producător 34707792
L-Număr L50140 104259
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Cu discul de curățare grosieră Strip-It, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, lacul și protecția de sub caroserie de pe piesa de lucru.
  • Fibrele poroase de nailon îmbogățite cu abraziv agresiv sunt la înălțimea oricărei provocări.
  • În același timp, acestea previn și înfundarea sau înfundarea discului.
  • Materialul Strip-It este aplicat pe un suport rigid din fibră de sticlă care a fost special dezvoltat pentru utilizarea pe polizoare unghiulare.
  • Discul de curățare grosieră Strip-It fabricat din corindon ceramic (A EX.
  • GROB) este mai dur, mai agresiv și mai ferm decât versiunea standard (S GROB).
  • Acest disc oferă utilizatorului o șlefuire silențioasă, fără oboseală, cu generare redusă de căldură.

Avantaj:

  • Fibre flexibile de nailon îmbogățite cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
  • Designul previne înfundarea și înfundarea discului
  • Generare redusă de căldură datorită structurii deschise

Aplicaţie:

  • Versiunea S GROB (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Versiunea A EX. GROB (roșu) pentru agresivitate sporită și utilizare pe margini
  • Versiunea S EX. GROB SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse
  • Alte dimensiuni comune sunt disponibile la cerere

Material:

  • Oțel inoxidabil, plastic / PVC, oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare