{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser | 125 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,2 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 20 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 34707792 | |
| EAN / GTIN | 9003173214855 | |
| Herstellernummer | 34707792 | |
| L-Nummer | L50140 104259 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |