Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme coudée A 21, 185 mm

Réf.: 34705
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire pièce unique
Position pointe avec coude
Longueur totale L 185 mm
Norme DIN 5254
Caractéristiques pointes interchangeables
Zone de protection ESD (EPA) non
Type type A
Type de produit pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 34705
EAN / GTIN 4010995347055
Réf. fabricant 34705
Article hors catalogue L60070 3436
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Evite les dommages causés par les circlips perdus dans l'environnement de travail.
  • Gain de temps: Le circlip est maintenu fermement et de façon sécurisée.
  • Application: Pour insérer / retirer des circlips extérieurs d'arbres ou axes.
  • Informations complémentaires: avec fonction de verrouillage de sécurité MagicTips®
  • DIN ISO 5254.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: A 21
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 185 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Circlip exterieur min (mm): 19 mm
  • Circlip exterieur max (mm): 60 mm
  • Circlip exterieur min - max (mm): 19 - 60
  • avec pile / accumulateur: Non