Tyrolit ONE lamelskiver plan 115x22,23 mm ZA40 stål/inox

Art.-nr.: 34689809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Form lige
Diameter 115 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 80 m/s
Producentbetegnelse Tyrolit ONE Fächerscheibe
Produkttype Flapskive
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34689809
EAN/GTIN 9009013079929
Producentnummer 34689809
L-nummer L50140 105036
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • ONE

Beskrivelse:

  • Præcis vifteformet skive til bearbejdning af stål og rustfrit stål.
  • Egnet til alle almindelige vinkelsliber.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Specifikation: ZA 40 Q- B
  • Mål: D x H = 115 x 22,23

Fordel:

  • Velkendt Tyrolit-kvalitet til en lav pris
  • Balanceret viftefordeling for lang levetid
  • Perfekt til gør-det-selv-entusiaster, men også velegnet til professionelle

Anvendelse:

  • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af meget materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til hurtig og præcis bearbejdning af forskellige stål- og rustfrie stålkvaliteter