{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika | ravno | |
| Premer | 115 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Oznaka proizvajalca | Tyrolit ONE Fächerscheibe | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | cirkonijev korund (ZA) | |
| Primerno za material | plemenito jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski |
| Številka izdelka | 34689809 | |
| EAN/GTIN | 9009013079929 | |
| Številka proizvajalca | 34689809 | |
| L-število | L50140 105036 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |