{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Schruppscheibe STANDARD Guss | |
| Diámetro | 230 mm | |
| Anchura muela T | 7 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Para material | Fundición | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con pocas vibraciones | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 34652161 | |
| EAN / GTIN | 9009013068435 | |
| Número del fabricante | 34652161 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |