Water pump pliers 16″

Nr art.: 3464083
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk Odsadzone
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ urządzenia mocującego brak
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 14
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 400 mm
Masa całkowita 1 140 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3464083
EAN / GTIN 4010886976661
Numer producenta 3464083
Numer L L60160 111538
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Slightly curved handle shape and enlarged contact surface to the hand allow for comfortable handling during continuous use
  • Adjustment of the size to the workpiece by fine adjustment via push button
  • Reduced risk of injury due to anti-trap protection
  • Adjustment via push button enables easy and safe use
  • . button enables easy and safe positioning on the workpiece
  • Self-clamping thanks to counter-rotating gripping teeth
  • Gripping teeth additionally induction-hardened
  • Slim pliers head for working in hard-to-reach places
  • Ferge-forged from high-quality GEDORE chrome vanadium special steel
  • 14-way adjustable
  • TL version with blue dipped non-slip handles and painted with high-quality metal lacquer for an attractive, durable look
  • Opening width: 110 mm
  • Design in accordance with DIN ISO 8976 Form C

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: No
  • Number of setting positions: 14
  • Disposal instructions on tool: No
  • Joint types: through joint
  • Total length [mm]: 400 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Size [inch]: 16
  • Hardening process: Induction hardened
  • Material: tempered steel
  • Net weight [kg]: 1,14 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Form C
  • Surface finish: chrome-plated
  • REACH registration available: No
  • Span [inch]: 4
  • Span [mm]: 110 mm
  • VDE certified: No