Alicates para bombas de agua 16″

Número de artículo: 3464083
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color azul; negro
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca Forma acodada
Versión mordaza/boca Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial
Tipo de dispositivo de sujeción ninguno/a
Aptitud para Tubo (diámetro exterior) métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 14
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Características Protección antienganche; Ajuste rápido; Autoenganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material endurecido
Norma DIN ISO 8976
Longitud total 400 mm
Peso total 1.140 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 3464083
EAN / GTIN 4010886976661
Número del fabricante 3464083
Número L L60160 111538
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

  • La forma ligeramente curvada del mango y la mayor superficie de contacto con la mano permiten un manejo cómodo durante el uso continuado
  • Adaptación del tamaño a la pieza de trabajo mediante un ajuste fino con un botón pulsador
  • Reducción del riesgo de lesiones gracias a la protección antiatrapamiento
  • El ajuste mediante un botón pulsador permite un uso fácil y seguro
  • . El botón permite un posicionamiento fácil y seguro en la pieza de trabajo
  • Autofijación gracias a los dientes de agarre contrarrotatorios
  • Dientes de agarre endurecidos adicionalmente por inducción
  • Cabeza de alicate delgada para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Fortalecida en acero especial al cromo vanadio de alta calidad GEDORE vanadio de alta calidad
  • Ajustable en 14 posiciones
  • Versión TL con mangos antideslizantes bañados en azul y pintados con laca metálica de alta calidad para un aspecto atractivo y duradero
  • Ancho de apertura: 110 mm
  • Diseño según DIN ISO 8976 Forma C

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Número de posiciones de ajuste: 14
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Tipos de articulación: junta pasante
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Tamaño [pulgadas]: 16
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Material: acero templado
  • Peso neto [kg]: 1,14 kg
  • Estándar: DIN ISO 8976 - Forma C
  • Acabado superficial: cromado
  • Registro REACH disponible: No
  • Envergadura [pulgadas]: 4
  • Envergadura [mm]: 110 mm
  • Certificado VDE: No