Pince pour pompe à eau 16″

Réf.: 3464083
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu; noir
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire déport
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Type de dispositif de serrage sans
Pour tube (diamètre extérieur) métrique
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 14
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide; serrage automatique
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale 400 mm
Poids total 1 140 g

Identification et classification

Référence article 3464083
EAN / GTIN 4010886976661
Réf. fabricant 3464083
Article hors catalogue L60160 111538
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

  • La forme légèrement bombée de la poignée ainsi que la surface de contact agrandie avec la main permettent une manipulation agréable en cas de sollicitation durable
  • Adaptation de la taille à la pièce à usiner grâce à un réglage fin par bouton-poussoir
  • Réduction du risque de blessure grâce à une protection contre les pincements
  • Réglage par Le bouton-poussoir permet une mise en place simple et sûre sur la pièce à usiner
  • Auto-serrage grâce à la denture de préhension à rotation inverse
  • Denture de préhension trempée en plus par induction
  • Tête de pince étroite pour les travaux dans les endroits difficilement accessibles
  • Forgée par recuit en acier inoxydable GEDORE au chrome- Acier spécial au vanadium
  • 14 positions de réglage
  • Exécution TL avec poignées antidérapantes trempées dans du bleu et peintes avec une peinture métallique de haute qualité pour un aspect attrayant et durable
  • Largeur d'ouverture : 110 mm
  • Exécution selon DIN ISO 8976 forme C

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Nombre de positions de réglage: 14
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Taille [pouce]: 16
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Matériau: acier de traitement
  • Poids net [kg]: 1,14 kg
  • Norme: DIN ISO 8976 - forme C
  • Surface: chromé
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Envergure [inch]: 4
  • Envergure [mm]: 110 mm
  • Certifié VDE: Non