Power side cutter Swedish pattern

Nr art.: 3463656
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 243 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463656
EAN / GTIN 4010886976173
Numer producenta 3463656
Numer L L60160 6456
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 5749
Convex handle shape for a high force build-up (rowned surfaces/handles - i.e. which are hardly rounded - prevent unfavourable, punctual peak forces. As a result, the force is evenly spread across your hand.)
With slender head, ideal for confined spaces
Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63 - 65 HRC
For medium-hard wire 1.6 mm
GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: No
  • Chamfer: with
  • Total width [mm]: 51 mm
  • Total height [mm]: 16 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Head width 1 [mm]: 26,0 mm
  • Head height 1 [mm]: 25 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: tempered steel
  • with cutting edge: Yes
  • Net weight [kg]: 0,243 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Surface finish: steel grey
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 25 mm
  • Cutting values: Soft wire: 4 mm / 6 AWG; Medium-hard wire: 3 mm / 9 AWG; Hard wire: 2.5 mm / 10 AWG