Forță de tăiere laterală model suedez

Cod articol.: 3463656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare)
Mini teşitură Contur fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Nein
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală 180 mm
Greutate totală 243 g

Identificare și clasificare

Cod articol 3463656
EAN / GTIN 4010886976173
Număr producător 3463656
L-Număr L60160 6456
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Design conform din ISO 5749
  • acumularea de forță ridicată datorită formei convexe de prindere (sferice, adică suprafețe/mânere ușor rotunjite, evită vârfurile de putere în formă de punct nefavorabile. Aceasta distribuie forța uniform peste palma mâinii.)
  • Cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
  • muchii de tăiere de precizie, duritatea de tăiere 63 - 65 HRC
  • pentru sârmă medie-dură 1,6 mm
  • GEDORE oțel special temperat, forjat, călit cu ulei și temperat
  • versiunea TL = oțel gri, cu mânere anti-alunecare albastru imersate Versiune TC = cromat, cu mâneci de prindere albastru-înmuiat

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Șanfrenare: cu
  • Lățime totală [mm]: 51 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 26,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 25 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,243 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Finisaj de suprafață: oțel gri
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 25 mm
  • Valori de tăiere: Fir moale: 4 mm / 6 AWG; Fir mediu-rezistent: 3 mm / 9 AWG; Fir dur: 2,5 mm / 10 AWG