Force stranski rezalnik švedski model

Št. art.: 3463656
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva modra
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic ravna
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Material čeljusti/vilic kromvanadijevo jeklo
Primerno za žica (srednje trda)
Rezalni rob fino posnetje rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo nein
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material kromvanadijevo jeklo
Površina nesvetleče peskano
Postopek izdelave kaljeno v olju; kovani v utopu
Standard DIN ISO 5749
Celotna dolžina 180 mm
Skupna masa 243 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3463656
EAN/GTIN 4010886976173
Številka proizvajalca 3463656
L-število L60160 6456
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Zasnova v skladu z DIN ISO 5749
  • Visoka sila zaradi konveksne oblike oprijema (sferične, tj. Rahlo zaobljene površine/ročaji se izogibajo neugodnim točkastim vrhom moči. To porazdeli silo enakomerno po dlan roke.))
  • S tanko glavo, idealno za tesne prostore
  • induktivno utrjeni natančni rezalni robovi, trdota rezanja 63 - 65 HRC
  • za srednje trdo žico 1,6 mm
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano, oljeno in kaljeno
  • različica TL = jekleno siva, z modro-potopljenimi protizdrsnimi ročaji različica TC = kromirano, z modro-zasenčenimi oprijemalnimi rokavi

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Faza: s
  • Skupna širina [mm]: 51 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 25 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • z rezalnim robom: Da
  • Neto teža [kg]: 0,243 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Površinska obdelava: jeklo sive barve
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 25 mm
  • Vrednosti rezanja: Mehka žica: 4 mm / 6 AWG; srednje trda žica: 3 mm / 9 AWG; trda žica: 2,5 mm / 10 AWG