Multiple pliers with cutting edge, serrated, straight pattern

Nr art.: 3463117
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą nie
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 2,5 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463117
EAN / GTIN 4010886975992
Numer producenta 3463117
Numer L L60160 6453
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Multifunctional pliers for the mechanical and electronic fields
Holding, cutting, insulation-stripping, crimping, squeezing
Flat-round jaws, straight gripping faces, serrated
Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC
For medium-hard wire 1.6 mm
GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
For stripping cables from 0.5 to 2.5 mm²
GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
Cutting edge additionally induction hardened
Version JC = chrome-plated, with 2-component handles
Version TL = steel grey, with blue dipped anti-slip handles
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: No
  • Jaw shape: flat-round jaws
  • Chamfer: with
  • Joint types: inserted joint
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Material: tempered steel
  • with cutting edge: Yes
  • Net weight [kg]: 0,19 kg
  • Surface finish: chrome-plated
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 62 - 64 HRC
  • Cutting values: Medium-hard wire: 3.2 mm / 8 AWG; Hard wire: 2.2 mm / 11 AWG