{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | flach-rund | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| geeignet für | Draht (mittelhart); Draht (weich) | |
| Schneidfase | Feine Wate | |
| Art Gelenk | eingelegtes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | nein | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt min. | 0,5 mm2 | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt max. | 2,5 mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kombizange | |
| Eigenschaften | Abisolierfunktion; Schneidfunktion | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet; verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Gewicht gesamt | 190 g |
| Artikelnummer | 3463117 | |
| EAN / GTIN | 4010886975992 | |
| Herstellernummer | 3463117 | |
| L-Nummer | L60160 6453 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |