Tyrolit disque de tronçonnage CERABOND X plat 300x3,5x20 mm A24 rails

Réf.: 34617164
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Sommaire 1 pc.
Type forme droite
Diamètre 300 mm
Largeur disque T 3,5 mm
Machine motrice autre
Diamètre alésage H 20 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 24 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage de révision
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34617164
EAN / GTIN 9003173142837
Réf. fabricant 34617164
Article hors catalogue L50140 103914
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le nouveau disque à tronçonner CERABOND X a été spécialement développé pour le tronçonnage des rails et résiste habilement aux conditions d’utilisation les plus défavorables.
  • Le nouveau système de liant empêche l’éclatement prématuré des grains, ce qui permet aux disques à tronçonner CERABOND X d’atteindre une durée de vie incroyable.
  • Les grains abrasifs en céramique de haute qualité garantissent une agressivité maximale pendant toute la durée de vie.
  • Même dans des conditions d’utilisation extrêmes telles que l’humidité, le froid et les variations de température, le disque à tronçonner les rails de Tyrolit offre des temps de coupe très courts avec un minimum d’effort.
  • Des surfaces de coupe particulièrement propres et nettes réduisent les retouches et les temps de travail et favorisent ainsi des processus de travail plus économiques.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 100m/s
  • Max. RPM: 6400rpm
  • Spécification: CA24R-BFP RAIL
  • Dimension: D x T x H = 300 x 3,5 x 20

Avantage(s):

  • Temps de coupe très courts et travail confortable avec peu d’effort
  • Très longue durée de vie et grande stabilité
  • Des surfaces de coupe propres et nettes réduisent les retouches et les temps de travail
  • Excellents résultats même en cas d’humidité, de froid et de variations de température

Utilisation:

  • À utiliser uniquement sur des machines bien entretenues et puissantes (> 5 kW).
  • Utiliser les disques à tronçonner pour rails uniquement avec un dispositif de serrage approprié, fixé au rail, pour le tronçonnage guidé à main levée

Matière(s):

  • pour les rails

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Recommandation(s):

  • Utiliser uniquement sur des machines bien entretenues et performantes (> 5 kW)
  • N'utiliser les disques à tronçonner pour rails qu'avec un dispositif de serrage approprié, fixé sur le rail, lors du tronçonnage portatif guidé

Remarque(s):

  • Pour couper des rails
  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence