Wkrętak dynamometryczny zestaw TorgueVario-S 0,8–5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

Nr art.: 34614
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
Opakowanie walizka
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor szare; czerwony
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,8
Maks. moment obrotowy, Nm 5
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34614
EAN / GTIN 4010995346140
Numer producenta 34614
Numer L L60070 1858
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 225 x 124 x 39 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.
  • Dokładność: ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.
  • Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.
  • Rękojeść: Ergonomiczne, wielokomponentowa rękojeść, szczególnie lekka i kompaktowa.
  • Rękojeść: Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.
  • Dowolnie nastawiany moment dokręcania w zakresie 0,8 - 5,0 Nm
  • Słyszalny i odczuwalny sygnał zadziałania chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Z rękojeścią, 10 bitami, uchwytem na bity, narzędziem nastawczym w praktycznej i wytrzymałej metalowej kasecie
  • Zestaw wkrętaków dynamometrycznych TorqueVario®-S zapewnia odpowiednio bezpieczny moment obrotowy podczas pracy. Zestaw narzędzi obejmuje ergonomicznie ukształtowany uchwyt wkrętaka dynamometrycznego ze zintegrowaną skalą numeryczną, 10 najczęściej używanych bitów do wszelkich zastosowań, uchwyt na bity oraz narzędzie nastawcze. Wszystkie te komponenty są rozmieszczone w sposób praktyczny i przejrzysty w wysokiej jakości stabilnej kasecie. Wkrętak dynamometryczny dzięki momentowi dokręcania regulowanemu w zakresie 0,8-5,0 Nm znajduje szerokie zastosowanie. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodne działanie tego mechanizmu, które chroni przed uszkodzeniem materiału oraz zapobiega niepotrzebnemu nakładowi pracy. Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789.
  • DIN EN ISO 6789.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T7 (01713)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T9 (01715)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 7IP (23175)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 8IP (23177)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 9IP (23179)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 10IP (23181)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 15IP (23183)
  • 1x Kaseta

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 10IP (23181)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 15IP (23183)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 8IP (23177)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T7 (01713)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T9 (01715)
  • 1x Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 90 mm (26864)
  • 1x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26463)