{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Kovčki | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Barva | sive; rdeča | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Najmanjši navor, Nm | 0,8 | |
| Največji navor, Nm | 5 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke, vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
| Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke | 1/4 col | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Oblika priključka | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Prikaz | analogno | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 6 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Številka izdelka | 34614 | |
| EAN/GTIN | 4010995346140 | |
| Številka proizvajalca | 34614 | |
| L-število | L60070 1858 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |