• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS®, de 14 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de incl. caja

Número de artículo: 34614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris; rojo
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 0,8
Par máx., Nm 5
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Asiento para puntas, asiento para puntas D 6,3
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Señal de disparo Acústico; Háptico
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 34614
EAN / GTIN 4010995346140
Número del fabricante 34614
Número L L60070 1858
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para aplicaciones donde es importante el par de apriete recomendado. Usar en combinación con una varilla dinamométrica Wiha intercambiable de 4 mm.
  • Extra: Protocolo de comprobación de taller incl.
  • Extra:
  • Exactitud: ±6%, reconducible a la norma nacional.
  • Mango: Herramienta de ajuste del par de apriete Torque-Setter incluida.
  • Mango: Mango ergonómico multicomponente, particularmente ligero y compacto.
  • Mango: Clic audible y perceptible al alcanzar el par de apriete definido.
  • Par de apriete de ajuste variable
  • Caja metálica práctica y robusta
  • Protege contra los daños materiales y trabajos de repaso
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo ergonómico - recomendado por médicos y terapeutas alemanes de la AGR
  • El juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ofrece el giro correcto para garantizar la seguridad del proceso. El juego de herramientas incluye un mango de destornillador dinamométrico con forma ergonómica con escala numérica integrada, 10 bits convencionales para todas las aplicaciones, un portabits y la herramienta de ajuste. Todos los componentes se presentan con una disposición práctica y clara en una caja de alta calidad y resistente. El destornillador dinamométrico cubre un amplio campo de aplicación con el rango dinamométrico ajustable de forma variable de 0,8-5,0 Nm. Mediante una señal claramente audible y perceptible al activarse el par de apriete se garantiza una mecánica de par de apriete segura para el proceso que protege contra posibles daños al material y evita los trabajos de repaso. Gracias a su precisión de activación del +/- 6 %, la herramienta dinamométrica cumple los requisitos de la norma DIN EN ISO 6789.
  • El portabits o las varillas no se incluyen en el volumen de entrega.
  • DIN EN ISO 6789.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del par de apriete de ajuste variable 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T7 (01713)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T9 (01715)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX PLUS® de 1/4″ C6,3 7IP (23175)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX PLUS® de 1/4″ C6,3 8IP (23177)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX PLUS® de 1/4″ C6,3 9IP (23179)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX PLUS® de 1/4″ C6,3 10IP (23181)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX PLUS® de 1/4″ C6,3 15IP (23183)
  • 1x Caja

Productos adecuados