TPSN M-5X0.8-S PMTC PM 40° spiralne gwintowniki w wersji prawej - gwinty metryczne ISO, zgodnie z normą DIN 13 do obróbki stali nierdzewnej

Nr art.: 3460454
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Kąt nacięcia 40 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 25 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 371
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3460454
EAN / GTIN 7291075587845
Numer producenta 3460454

Opis

Opis:

Gwintownik spiralny, średnica mocowania, strona maszyny (DCONMS) 6 mm, długość całkowita (OAL) 70 mm, średnica gwintu (TDZ) M5, skok gwintu (TP) 0,8 mm, długość użytkowa (LU) 25 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 4,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość całkowita (OAL): 70 mm
  • Norma DIN 371
  • Długość części gwintującej (THL): 10 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): M5
  • skok gwintu (TP): 0,8 mm
  • Długość użytkowa (LU): 25 mm