{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Ange d’attaque | 40 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 25 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 371 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 3460454 | |
| EAN / GTIN | 7291075587845 | |
| Réf. fabricant | 3460454 |