TPSN M-5X0.8-S PMTC PM 40° spirálové závitníky v pravém provedení – ISO metrické hrubé závity, podle DIN 13 pro obrábění nerezové oceli

Artiklové číslo: 3460454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Úhel naříznutí 40 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 25 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460454
EAN / GTIN 7291075587845
Číslo výrobce 3460454

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, užitá délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M5
  • Stoupání závitu (TP): 0,8 mm
  • Užitečná délka (LU): 25 mm