{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 60 mm | |
| Długość główki | 30 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Oznaczenie producenta | Spiralband PREMIUM | |
| Opakowanie | luzem | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 34593900 | |
| EAN / GTIN | 9009013075976 | |
| Numer producenta | 34593900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |