Tyrolit spirálový pás 60x30 ZA60 PC X PREMIUM ocel/nerez/hliník

Artiklové číslo: 34593900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Spiralband PREMIUM
Obal volné
Průměr 60 mm
Délka hlavy 30 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34593900
EAN / GTIN 9009013075976
Číslo výrobce 34593900
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Odolný spirálový pásek ze zirkonia pro obrábění těžko přístupných míst na nejrůznějších materiálech.
  • Vhodné pro všechny běžné přímé brusky.

Výhoda:

  • Vysoká houževnatost a odolnost
  • Snadná montáž na osu nebo rozšiřitelný trn
  • Vhodné pro opracování těžko přístupných míst

Použití:

  • Zrnitost 36/50/60 pro maximální rychlost úběru.
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalý povrch

Materiál:

  • Nerezová ocel/neželezné kovy/ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro jemné opracování lisovaných dílů, vnitřních ploch válců, trubek a dílů s otvory
  • Pro odstraňování otřepů až po tvarování obrobků v závislosti na velikosti zrn