Bandă spirală 60x30 ZA60 PC X PREMIUM oțel/inox/aluminiu

Cod articol.: 34593900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Spiralband PREMIUM
Ambalaj neambalate individual
Diametru 60 mm
Lungime cap 30 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34593900
EAN / GTIN 9009013075976
Număr producător 34593900
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • The PREMIUM ZA-P41 PC X Spiral Belts are equipped with an inner reinforcement made of cotton fabric and are perfect for working in the smallest of spaces thanks to their reduced dimensions.
  • Zirconium is characterized by its high toughness, which supplies the spiral belts with significantly improved durability.
  • The product also boasts an excellent lifetime, which is due not least to the qualities of the backing fabric and the high grade of the abrasive used.
  • A combination of zirconium and a coolant enables you to quickly and cleanly machine all types of metals, whether ferrous or nonferrous, as well as plastics.
  • The applications range from simple deburring and fine machining to shaping complex workpieces.

Avantaj:

  • High toughness for improved durability
  • Easy assembly on an axis or expandable mandrel
  • Universal use on hard-to-reach surfaces thanks to combination of zirconium and a coolant

Aplicaţie:

  • Grit size 36/50/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Material:

  • Stainless steel/Nonferrous metals/Steel
  • Stainless steel/Nonferrous metals/Steel

Adaptat pentru:

  • Straight grinder

Notă:

  • For fine machining of stamped parts, interior surfaces of cylinders, pipes and parts with bores
  • For deburring right up to shaping workpieces depending on the grit size