Tyrolit uitwendige rondslijpschijf VIB STAR 200x15x32 mm B staal/HSS

Artikelnummer: 34567558
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34567558
EAN/GTIN 9009013127170
Nummer fabrikant 34567558
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De VIB STAR externe cilindrische schijf is vervaardigd met een trillingsdempend draaglichamensysteem.
  • Dit zorgt voor een constant en soepel slijpproces.
  • Een continu zelfslijpend effect garandeert ook een constant stroomverbruik en dus een hoog rendement van dit gereedschap.
  • De geringe slijtage resulteert ook in een hoge maatnauwkeurigheid op het werkstuk en maatcontroles worden tot een minimum beperkt.

Voordeel:

  • Hoge efficiëntie
  • Geen trillingen
  • Superschurende slijpschijf

Materiaal:

  • Staal, HSS

Tip:

  • Voor uitwendig rondslijpen van hooggelegeerde staalsoorten en HSS
  • Door het gebruik van CBN-slijpmiddelen krijgt u een bijzonder duurzaam gereedschap voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Diensten en productadviseurs

Meld u aan