Muelas cilíndricas exteriores VIB STAR de resina sintética CBN para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 34567558
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Diámetro 200 mm
Anchura muela T 15 mm
Diámetro perforación H 32 mm
Denominación del fabricante Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior
Abrasivos Nitruro de boro cúbico (CBN)
Procedimientos abrasivos Rectificado exterior
Para material Metal duro; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 34567558
EAN / GTIN 9009013127170
Número del fabricante 34567558
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • La muela para rectificado de exteriores VIB STAR está hecha con un núcleo reductor de vibraciones.
  • Esto hace posible un proceso de rectificado uniforme y silencioso.
  • Un efecto de autoafilado constante garantiza también un consumo de energía uniforme y, en consecuencia, una elevada eficiencia económica de la herramienta.
  • El bajo desgaste produce un elevado nivel de precisión dimensional sobre la pieza de trabajo, de modo que las inspecciones dimensionales se reducen al mínimo.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 15 - 3
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 15 x 32

Ventaja:

  • Alta eficiencia económica
  • Sin vibraciones
  • Superabrasivos

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de exteriores

Nota:

  • Para rectificado cilíndrico de exteriores de aceros de alta aleación y HSS
  • El uso de abrasivos CBN le proporciona una herramienta especialmente duradera para un acabado de la superficie elevado