{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001005 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 50 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 19,5 mm | |
| Diametru exterior al lamei de ferăstrău min. D4 min | 40 mm | |
| Diametru exterior al lamei de ferăstrău max. D4 max | 40 mm | |
| Concentricitate | 10 µm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suport pentru freze disc | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 19,5 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 19,5 mm | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 0,26 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 345510 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197698766 | |
| Număr producător | 345510 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |