Trzpienie do mocowania frezów piłkowych, do pił tarczowych o ⌀ d1: 20mm

Nr art.: 345510 20
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
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do pił tarczowych o ⌀ d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do pił tarczowych o ⌀ d1 20 mm
A 40 mm
długość L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania frezów piłkowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Numer producenta 345510 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszana, ⌀ zewn. i wewn. szlifowana, chwyt wykonany wg normy DIN 1835 B. Dokładność ruchu obrotowego: 0,01 mm.
Mocowanie w uchwytach Weldon 20 lub 25 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania pił tarczowych nr 175000179820 o ⌀ (d1 ) 20−100 mm i grubościach tarczy 0,2−6 mm.

W dostawie:

Trzpień, śruba mocująca i pierścień dystansowy.