MM TS195-60D-06T08 IC908 Wymienne głowice frezarskie z węglika spiekanego do fazowania tylnej krawędzi

Nr art.: 3452576
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3452576
EAN / GTIN 7291075592856
Numer producenta 3452576
Numer L L23910 108451

Opis

Opis:

Modułowe głowice frezarskie, interfejsy Cechy T08, głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,7 mm, średnica ostrza (DC) 19,5 mm, liczba ostrzy (NOF) 6

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE): 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,7 mm
  • Średnica ostrza (DC): 19,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW): 4,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Kąt ustawienia (KAPR): 120 stopni