• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS195-60D-06T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 3452576
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3452576
EAN / GTIN 7291075592856
Herstellernummer 3452576
L-Nummer L23910 108451

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.7 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 19.5 mm
  • Schneidbreite (CW): 4.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Einstellwinkel (KAPR): 120 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit