MM TS195-60D-06T08 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu pro zadní zkosené hrany

Artiklové číslo: 3452576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3452576
EAN / GTIN 7291075592856
Číslo výrobce 3452576
L-číslo L23910 108451

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, rozhraní Vlastnosti T08, hloubka řezu, max. (CDX) 2,7 mm, průměr řezu (DC) 19,5 mm, počet řezných hran (NOF) 6

Charakteristika:

  • Rozhraní Vlastnosti T08
  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,7 mm
  • Průměr řezu (DC): 19,5 mm
  • Šířka řezu (CW): 4,8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Úhel nastavení (KAPR): 120 stupňů