Tyrolit fleece roll 150x10 A ULTRA-FINE PREMIUM universal

Nr art.: 34516831
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM Vliesrollen
Zawartość 1 szt.
Długość materiału ściernego 10 000 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34516831
EAN / GTIN 9003173159798
Numer producenta 34516831
Numer L L50140 104660
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM Fleece Rolls from Tyrolit impress with the longest possible standing time thanks to their impregnation, which means that the abrasive grain is also inside the fleece.
  • Whether you are cleaning welding seams, removing rust, machining lacquer or polishing surfaceswe offer the right product for every application.
  • In addition, you as the operator benefit from the perfect adaptability of the fleece to the surface.

Zaleta:

  • Maximum lifetime thanks to 100% impregnation - grain is thus also located inside the abrasive fabric
  • Various specifications enable the cleaning of welding seams all the way up to polishing of surfaces
  • Very flexible design – fabric adapts perfectly to the surfaces

Zastosowanie:

  • A COARSE / A MEDIUM for cleaning welding seams, removing rust and coatings as well as for light deburring
  • A FINE for grinding lacquer and paint, for cleaning machine components and for finishing
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE for finishing any kind of workpiece
  • A GP – GREEN for fast all-round cleaning and finishing

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Wood/Plastics / PVC/Casting materials/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Wood/Plastics / PVC/Casting materials/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For cleaning and grinding surfaces using an orbital sander or by hand