Tyrolit Rollo vellón 150x10 A ULTRA FINO PREMIUM universal

Número de artículo: 34516831
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante PREMIUM Vliesrollen
Contenido 1 ud.
Longitud del abrasivo 10.000 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Perforación
Grado de finura extrafino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Para material Acero fino; Fundición; madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 34516831
EAN / GTIN 9003173159798
Número del fabricante 34516831
Número L L50140 104660
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los rollos de tela no tejida Premium de Tyrolit convencen por su máxima duración gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra en el interior de la tela no tejida.
  • Ya se trate de limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido, mecanizar barniz o pulir superficies, le ofrecemos el producto adecuado para cada operario.
  • Como operario, también se beneficiará de la perfecta adaptabilidad del no tejido a la superficie.

Ventaja:

  • Vida útil máxima gracias a una impregnación del 100 %: así, el grano se encuentra también en el interior del disco de vellón
  • Las distintas especificaciones permiten desde la limpieza de cordones de soldadura hasta el pulido de superficies
  • Construcción muy flexible: el vellón se adapta perfectamente a las superficies

Aplicación:

  • A GROB / A MEDIUM para limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido y revestimientos y para desbarbar ligeramente
  • A FINA para trabajar sobre barnices y pinturas, para limpiar componentes de máquinas y para acabados
  • A MUY FINA / A ULTRA FINA para el acabado de todo tipo de piezas de trabajo
  • A GP - GREEN para una limpieza y un acabado rápidos y completos

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Madera/Elásticos /PVC/Materiales de fundición/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Madera/Elásticos /PVC/Materiales de fundición/Metales no férricos

Idóneo para:

  • Rectificado manual

Recomendación:

  • A GRUESO/A MEDIO para la limpieza de cordones de soldadura, la eliminación de óxido y recubrimientos, y también para un ligero rebarbado
  • A FINO para el mecanizado de barniz y pintura, la limpieza de componentes de máquinas y el acabado
  • A MUY FINO/A ULTRAFINO para acabar cualquier pieza de trabajo
  • A GP – VERDE para una limpieza y acabado general rápidos

Nota:

  • Para la limpieza y mecanizado de superficies con lijadora orbital o a mano