Tyrolit role z netkane textilie 150x10 A ULTRA-FEIN PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34516831
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PREMIUM Vliesrollen
Obsah 1 ks
Délka brusiva 10 000 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti extra jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Litina; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34516831
EAN / GTIN 9003173159798
Číslo výrobce 34516831
L-číslo L50140 104660
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Válce z rouna PREMIUM od Tyrolitu přesvědčí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusná zrna jsou i uvnitř rouna.
  • Ať už čistíte sváry, odstraňujete rez, zpracováváte barvu nebo leštíte povrchy, nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci.
  • Jako uživatelé navíc těžíte z dokonalé přizpůsobivosti rouna povrchu.

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - brusné zrno je tedy také uvnitř brusného rouna.
  • Různé specifikace umožňují čištění svárů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce - rouno se dokonale přizpůsobí povrchům

Použití:

  • A GROB / A MEDIUM pro čištění svárů, odstraňování rzi a povlaků a pro lehké odstraňování otřepů.
  • A FEIN pro opracování laků a barev, pro čištění strojních součástí a pro dokončovací práce
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pro dokončování všech typů obrobků
  • A GP - GREEN pro rychlé všestranné čištění a dokončovací práce

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/dřevo/plast/PVC/litina/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro čištění a opracování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.