{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | PREMIUM Vliesrollen | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Länge | 10 000 mm | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Feinheitsgrad | extra fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Guss; Holz; Kunststoffe; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial |
| Artikelnummer | 34516831 | |
| EAN / GTIN | 9003173159798 | |
| Herstellernummer | 34516831 | |
| L-Nummer | L50140 104660 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |