HM390 ETC D20-3-M10-07JHP 90° JHP endmill with a FLEXFIT threaded adaptation

Nr art.: 3451251
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3451251
EAN / GTIN 7291075622904
Numer producenta 3451251

Opis

Opis:

Frez płaski, narożny z płytkami WSP, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 18,3 mm, średnica (DC/DCX) 20 mm, liczba elementów tnących (CICT) 3, długość całkowita (OAL) 45,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 18,3 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 20 mm
  • Średnica (DC/DCX): 20 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 5 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
  • Długość całkowita (OAL): 45,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni