HM390 ETC D20-3-M10-07JHP Cabezas de Fresado JHP a 90º con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3451251
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3451251
EAN / GTIN 7291075622904
Número del fabricante 3451251

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Longitud total (OAL) 45.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 18.3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 20 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
  • Longitud total (OAL): 45.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees