HM390 ETC D20-3-M10-07JHP Freză cilindro-frontală JHP de 90° cu racord filetat FLEXFIT

Cod articol.: 3451251
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3451251
EAN / GTIN 7291075622904
Număr producător 3451251

Descriere

Descriere:

Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 18,3 mm, diametru (DC/DCX) 20 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 3, lungime totală (OAL) 45,5 mm

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 18,3 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 20 mm
  • Diametru (DC/DCX): 20 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 3
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 5 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
  • Lungimea totală (OAL): 45,5 mm
  • Unghi de reglare (KAPR): 90 grade