Tyrolit DDL-HH Dry drill bits 102x280x11/4″ PREMIUM universal

Nr art.: 34482414
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34482414
EAN / GTIN 9003173091708
Numer producenta 34482414
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The newly developed PREMIUM dry drill bit for hand-guided drilling impresses in many respects. With TGD®-technology, a unique technology developed by TYROLIT for the optimised distribution of grain.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHLT 50123 DRY CORE DRILL
  • Specification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 102 x 280 x 11/4″ mm
  • Diameter: 102 mm
  • Thickness: 280 mm
  • Grain size: 38
  • Material suitability: Universal
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Consistently very fast cutting performance and noticeable smooth running
  • Long lifetime.

Materiał:

  • Universal
  • Universal

Pasuje do:

  • Core drilling system