DDL-HH jádrový vrták za sucha 102x280x11/4″ PREMIUM univerzální

Artiklové číslo: 34482414
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34482414
EAN / GTIN 9003173091708
Číslo výrobce 34482414
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Nově vyvinutý suchý jádrový vrták PREMIUM pro ručně vedené vrtání inspiruje v mnoha ohledech. S technologií TGD®, jedinečnou technologií optimalizovaného rozložení zrn vyvinutou společností TYROLIT.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÝ DUTÝ VRTÁK 50123
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 102 x 280 x 11/4″ mm
  • Průměr nádoby: 102 mm
  • Tloušťka: 280 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání