Tyrolit DDL-HH Brocas de perforación en seco 102x280x11/4″ PREMIUM universales

Número de artículo: 34482414
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 34482414
EAN / GTIN 9003173091708
Número del fabricante 34482414
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La nueva broca de perforación en seco PREMIUM para perforación guiada a mano sorprende por su innovación. Con tecnología TGD®, un tecnología de distribución del grano única desarrollada por TYROLIT.

Característica:

  • Forma: HUECO 50123 DIAMANTE - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 102 x 280 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 102 mm
  • Grosor: 280 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
  • Vida útil muy larga.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo