Tyrolit DDL-HH Couronnes à sec 102x280x11/4″ PREMIUM universels

Réf.: 34482414
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
Référence article 34482414
EAN / GTIN 9003173091708
Réf. fabricant 34482414
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La nouvelle couronne à sec PREMIUM pour le carottage portatif est convaincante à bien des égards. Avec technologie TGD®, une technologie unique développée par TYROLIT afin d'optimiser la distribution des grains.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT 50123 COURONNE A SEC
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 102 x 280 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 102 mm
  • Epaisseur: 280 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage