TYROLIT DCE-SILENT Dry cutting saw blades 350x3,2/2,4x20 PREMIUM universal

Nr art.: 34461143
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
Numer artykułu 34461143
EAN / GTIN 9003173029640
Numer producenta 34461143
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Beschreibung:

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Mauerwerk, Betonsteine etc. Nur für Elektrotrennschleifer geeignet.

Merkmal:

  • Form: C73GW 50157D DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 38
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 39,4 - 3,2 - 14
  • Abmessung (D x T / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Handsäge

Vorteil:

  • Geräuschreduktion um ca. 50% (10 dB) dank stabilem, hochwertigem und laufruhigem Stahlkern in SILENT-Ausführung
  • Die Tyrolit TGD®-Technologie ermöglicht, durch intelligente Diamantverteilung, eine optimale Kühlung und gesteigerte Produktivität ohne Kraftaufwand
  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Höchste Wirtschaftlichkeit und unübertroffene Resultate dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer

Verwendung:

  • Für alle Armierungsgrade

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Handsäge

Empfehlung:

  • For all reinforcement levels

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Ziegeln, Mauerwerk und Betonsteinen
  • Nur für Elektrotrennschleifer geeignet