DCE-SILENT lame de ferăstrău pentru tăiere uscată 350x3,2/2,4x20 PREMIUM Universal

Cod articol: 34461143
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34461143
EAN / GTIN 9009012208054
Număr producător 34461143
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Materiale care pot fi prelucrate: Materiale de construcții universale, cum ar fi betonul, cărămizile, zidăria, blocurile de beton etc. Potrivit numai pentru polizoare electrice de debitat.

Caracteristică:

  • Formă: C73GW 50157D DIAMANTKREISSAGE
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensiune (D x D / e x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 3,2 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Ferăstrău manual

Avantaj:

  • Reducere a zgomotului cu aprox. 50% (10 dB) datorită unui miez de oțel stabil, de înaltă calitate și cu funcționare lină, cu design SILENT
  • Datorită distribuției inteligente a diamantelor, tehnologia Tyrolit TGD® permite răcirea optimă și creșterea productivității fără efort
  • Performanțe excelente de tăiere datorită sistemului de auto-afilare a granulelor de diamant concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimizată
  • Eficiență maximă și rezultate de neegalat datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață

Aplicaţie:

  • Pentru toate gradele de armare

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău manual

Recomandare:

  • For all reinforcement levels

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, cărămizilor, zidăriei și blocurilor de beton
  • Potrivit numai pentru freze electrice