TYROLIT DCE-S Sierras para corte en seco 350x3,2/2,4x20 PREMIUM universales

Número de artículo: 34461143
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 34461143
EAN / GTIN 9009012208054
Número del fabricante 34461143
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, albañilería, ladrillo de hormigón ligero etc. Solo para máquinas eléctricas.

Característica:

  • Forma: C73GW 50157D SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 38
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensión (D x D / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 3,2 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Sierra manual

Ventaja:

  • Reducción de ruido de aprox. 50% (10 dB) gracias a una estabilidad, alta calidad y funcionamiento suave de las almas de acero SILENT
  • La tecnología TGD® Tyrolit, proporciona una refrigeración óptima e incrementa la productividad sin esfuerzo gracias a una distribución del diamante inteligente
  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
  • Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración

Aplicación:

  • Para todos los grados de refuerzo.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Serrucho

Recomendación:

  • Para todos los niveles de armadura

Nota:

  • Para el corte de hormigón, ladrillos, mampostería y bloques de hormigón
  • Adecuado sólo para tronzadoras eléctricas