INDN AP UNIT US SHRINKIN Nagrzewnica indukcyjna do obkurczania narzędzi.

Nr art.: 3445589
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SHRINKIN
Oznaczenie producenta Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wysokość 1 100 mm
Szerokość 650 mm
Głębokość 550 mm
Rodzaj produktu Przyrząd do oprawek termokurczliwych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3445589
EAN / GTIN 7291075557282
Numer producenta 3445589
Numer L L23910 104246

Opis

Opis:

  • Tuleje pośrednie, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm