INDN AP UNIT US SHRINKIN Unitate de încălzire prin inducție pentru strângerea prin contracție a sculei.

Cod articol.: 3445589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SHRINKIN
Denumirea producătorului Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Înălţime 1.100 mm
Lăţime 650 mm
Adâncime 550 mm
Tip produs Unitate de fretare compactă

Identificare și clasificare

Cod articol 3445589
EAN / GTIN 7291075557282
Număr producător 3445589
L-Număr L23910 104246

Descriere

Descriere:

Unitate de încălzire prin inducție SHRINKIN pentru fixarea sculei prin contracție.