{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SHRINKIN | |
| Herstellerbezeichnung | Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Höhe | 1.100 mm | |
| Breite | 650 mm | |
| Tiefe | 550 mm | |
| Produktart | Schrumpfgerät |
| Artikelnummer | 3445589 | |
| EAN / GTIN | 7291075557282 | |
| Herstellernummer | 3445589 | |
| L-Nummer | L23910 104246 |