S890 SM D3.-3.3-5-1.25-13 Frezy z wydłużonym rowkiem wiórowym z dwustronnymi kwadratowymi płytkami o 8 krawędziach skrawających

Nr art.: 3441848
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3441848
EAN / GTIN 7291075554243
Numer producenta 3441848
Numer L L23910 102093

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 40, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,3″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 3,9 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 40
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3,3 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Średnica piasty (DHUB): 2,88 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S890 SNHU 130608
  • Długość całkowita (OAL): 3,9 cale